D501J12S2APQA ロッカースイッチ C&K C & K COMPONENTS 47532608

ロッカースイッチ C&K

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.81mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 V ac, 10 A @ 30 V dc, 5 A @ 250 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●銘板名称:O(On)●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Max:+65℃ 注文コード47532608 品番D501J12S2APQA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.81mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 V ac, 10 A @ 30 V dc, 5 A @ 250 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●銘板名称:O(On)●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Max:+65℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする