ロッカースイッチ C&K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:On-None-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 V ac、5 A @ 250 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●銘板名称:0、1●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Max:+65℃ 注文コード47532617 品番D502J12S2AHQA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:On-None-Off●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 V ac、5 A @ 250 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●銘板名称:0、1●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Max:+65℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする