C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
ロッカースイッチ C&K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-Momentary On●パネルのカットアウト幅:30.8mm●パネルのカットアウト高さ:11.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac、16 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Max:+80℃
注文コード
47532626
品番
CM107J12S205QA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-Momentary On●パネルのカットアウト幅:30.8mm●パネルのカットアウト高さ:11.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac、16 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Max:+80℃
RoHS指令(10物質対応)
対応