内容量1袋(5個)仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:On-None-Off●パネルのカットアウト直径:20.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac、16 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:丸型●コンタクト材質:銅合金(センターコンタクト)、銀酸化スズ(終端コンタクト)注文コード47532635品番CR102J12S215QF