7101J1AV2QE2 ロッカースイッチ C&K C & K COMPONENTS 47532644

ロッカースイッチ C&K

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:23.8mm●パネルのカットアウト高さ:10.62mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac、5 A @ 120 V ac、5 A @ 28 V dc●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Min:-30℃ 注文コード47532644 品番7101J1AV2QE2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:23.8mm●パネルのカットアウト高さ:10.62mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac、5 A @ 120 V ac、5 A @ 28 V dc●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Min:-30℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする