ロッカースイッチ C&K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト材質:銀めっき銀合金●ロッカースイッチ. スナップイン式のパネル取り付け 単極及び2極のロッカースイッチのシリーズ センターオフ型と非センターオフ型を用意 切り抜き寸法12.7 x 15.25mm、最大厚3.18mmのパネルに適合 スイッチ周囲への取り付けに5mmLEDクランプを用意 確実に取り付けるためにフレームとクリップを使用する必要あり 銀コンタクト コンタクト定格電流: 2A コンタクト定格電圧: AC250V、5A (DC28V) 注文コード47532653 品番7201J51ZQE22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は仕様・内容量など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:5 A @ 28 V dc●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●コンタクト材質:銀めっき銀合金●ロッカースイッチ. スナップイン式のパネル取り付け 単極及び2極のロッカースイッチのシリーズ センターオフ型と非センターオフ型を用意 切り抜き寸法12.7 x 15.25mm、最大厚3.18mmのパネルに適合 スイッチ周囲への取り付けに5mmLEDクランプを用意 確実に取り付けるためにフレームとクリップを使用する必要あり 銀コンタクト コンタクト定格電流: 2A コンタクト定格電圧: AC250V、5A (DC28V) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする