内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●パネルのカットアウト幅:7.11mm●パネルのカットアウト高さ:15.75mm●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●コンタクト材質:ニッケルめっき銅合金に金●UL、CSA. ETシリーズ、基板実装. 基板実装に最適な単極センターオフ型スイッチ ライトアングル端子(スルーホール基板実装) シール構造により、はんだ及びクリーニングプレス汚損物の侵入を防止 低レベルスイッチングに最適な金めっきコンタクト ナイロン6.6 (UL94V-0)製ケース、ナイロン製アクチュエータ
注文コード47532669
品番ET03J6ABE2