C & K COMPONENTS
C & K COMPONENTSの 電子部品(オンボード)
C & K COMPONENTSの 能動部品
C & K COMPONENTSの ディスクリート
ロッカースイッチ C&K
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:On-None-Off●パネルのカットアウト直径:20.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac、16 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:赤●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:丸型●動作温度 Max:+85℃
注文コード
47532696
品番
CR102J25S215QF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:On-None-Off●パネルのカットアウト直径:20.2mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac、16 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:赤●IP評価:IP65●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:丸型●動作温度 Max:+85℃
RoHS指令(10物質対応)
対応