ロッカースイッチ Carling Technologies

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:Momentary On-Off-Momentary On●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.83mm●コンタクト定格電流:10 A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP66, IP68●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:ポリエステル●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 / 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 / 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 ; 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 / 2極 / 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 x 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 → 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 / 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン / オフ、オン / オフ / オン、オフ / オン / オン、オン / オン / オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 / 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 x 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 注文コード47533019 品番VL52S00C-00000-000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
この商品は仕様・内容量92種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:Momentary On-Off-Momentary On●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.83mm●コンタクト定格電流:10 A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP66, IP68●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:ポリエステル●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 / 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 / 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 ; 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 / 2極 / 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 x 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 → 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 / 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン / オフ、オン / オフ / オン、オフ / オン / オン、オン / オン / オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 / 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 x 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする