内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:On-None-Off●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.83mm●コンタクト定格電流:10 A●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP66, IP68●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:長方形●パネルのカットアウトサイズ:36.83 21.08mm●Vシリーズ密閉型Conturaロッカースイッチ. Carling Technologies社のContura Vシリーズは、パネル取り付け用に設計されたシールドロッカースイッチです。IP65 68防水スイッチは強化エンジニアリング材料で頑丈に造られており、埃、広範囲の水滴、浸水を完全に防止します。Contura Vスイッチは、UL1500 (船舶用製品に対する着火保護)の認定を受けています。このスイッチは、衝撃、振動、熱ショック、湿気、塩水飛沫への耐性を備えています。 照光式と非照光式を用意 ロッカースイッチContura Vシリーズは、標準の照光式 非照光式の両タイプがあり、白熱灯、ネオン、各種LED (スーパーブライト、 点滅、2色など)を備えています。 リムーバブルアクチュエータ Contura Vロッカースイッチでは、凡例デザインや色がさまざまに異なる取り外し可能ロッカーアクチュエータを幅広く取り揃え、パネル設計にあらゆるオプションを提供します。ロッカー面の取り外しと交換を迅速に行うために、便利なアクチュエータツールが個別に用意されています。(品番 665-562 665-562 を参照) スイッチの動作とコンタクト構成 Vシリーズのロッカーでは、単極 2極 3極コンタクト構成のモメンタリスイッチとラッチスイッチを選択できるので、さまざまな回路ソリューションを実現できます。 パネル取り付け 取り付けは簡単で、推奨されるパネルの切抜き(21.8 36.8)を作成した後は、パネル取り付けロッカースイッチを開口部にはめ込むだけです。マルチステップ取り付けウィングは、厚さ0.8 6.35 mmのパネルにしっかりと固定されます。 特長と利点 侵入保護: IP66 68 デュアルシール保護 振動、衝撃、熱ショック、湿度、塩水噴霧に対する耐性 複数の記号を選択できる交換式アクチュエータ 接続: 6.3 mmクイックコネクトブレード端子 SPST、SPDT、DPST、DPDT及び3PDTコンタクト構成 オン オフ、オン オフ オン、オフ オン オン、オン オン オンの切り替え操作 シールドロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。Contura Vシリーズの防水スイッチは、過酷な環境向けに設計されています。主な用途: 船舶及び輸送 高速道路 自動車道路用車両、機械 採掘機械 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。Vシリーズのロッカースイッチには、標準の6.35 0.8 mmクイック接続オス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。
注文コード47533055
品番VA52H024-6ZR00-000