ロッカースイッチ Carlingswitch

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:8 A @ 125 V ac●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 12.9mm●VDE、UL、CSA、TUV、SEMKO、NEMKO. Mini Visi RockerRスイッチ. オンの位置で色付き部分が見えるようになる2ショット成形アクチュエータ 定格突入電流: 80Aピーク オフ位置で3mmのコンタクト間隔 機械的寿命: >5x10 4 回 最大使用温度: +85℃ 4.8 x 0.8ファストン端子接続 直接はんだ付けは非推奨 注文コード47533764 品番621-1591909VXRS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥747
販売価格(税別)
679
この商品は仕様15種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:8 A @ 125 V ac●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 12.9mm●VDE、UL、CSA、TUV、SEMKO、NEMKO. Mini Visi RockerRスイッチ. オンの位置で色付き部分が見えるようになる2ショット成形アクチュエータ 定格突入電流: 80Aピーク オフ位置で3mmのコンタクト間隔 機械的寿命: >5x10 4 回 最大使用温度: +85℃ 4.8 x 0.8ファストン端子接続 直接はんだ付けは非推奨 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする