画像準備中

ロッカースイッチ Copal Electronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47533798 品番ELE225K-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)。スイッチの動作:ラッチ。パネルのカットアウト幅:26mm。パネルのカットアウト高さ:10.5mm。コンタクト定格電流:25 A @ 125 / 250 V ac。装着タイプ:パネルマウント。ターミナルタイプ:クイックコネクト。接触抵抗:20mΩ。小形ロッカースイッチ EL・ELEシリーズ. ボックスは、耐熱性・耐アーク・耐トラッキング性に優れた自己消火性フェノール(UL94V-0)を使用 チャタリング・バウンシング時間を低減させた接触構造により、アークによる絶縁劣化を防止する設計 塵埃などの多い環境下でも使用可能な防塵構造タイプ(ELE)もラインアップ。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする