8M2041-Z ロッカースイッチ Copal Electronics ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 47533825

ロッカースイッチ Copal Electronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47533825 品番8M2041-Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:(On)-Off-(On)●パネルのカットアウト幅:18mm●パネルのカットアウト高さ:10.7mm●コンタクト定格電流:6 A @ 125 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●動作温度 Max:+85℃●UL、CSA. スイッチボディとレバー又はロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです。 モメンタリスイッチの一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表示されています。 品番 ; 762-4903 762-4903 、 ; 762-4962 762-4962 、 ; 762-4971 762-4971 .のレバー及びロッカーアクチュエータは現在、取り扱っていません。. フジソクレバー及びロッカースイッチ - 8シリーズ. フジソク8シリーズのレバースイッチとロッカースイッチは、モメンタリ又はオルタネートスイッチング機能を備えたSPDT又はDPDTコンタクト構成、基板又ははんだ端子、様々な取り付け方法を選択できます。 8H 及び防塵タイプスイッチの 8HD はパネル取り付け用に設計されています。パネル厚さ1 → 3 mm (オプションの取り付けフレーム取り付けなし)や1 → 2.5 mm (オプションの取り付けフレーム取り付け済み)のパネル切り抜きにスイッチボディをスナップ取り付けできるうえ、複数のスイッチを並べて取り付けることもできます。 8M タイプと 8Q タイプにはフロント又は背面パネル取り付けが可能なパネル取り付けプレートが組み込まれています。 8V-M スイッチと 8V-Q スイッチは支持ブラケットが取り付けられ、基板実装用に設計されています。 8シリーズのレバー及びロッカースイッチは、いずれもUL94V-0に準拠した自消性と銀コンタクト、10 mΩ未満のコンタクト抵抗、1000 MΩ超の絶縁抵抗を備えています。 スイッチを完成させるには、スイッチとレバーアクチュエータ又はロッカーアクチュエータが必要です。 レバー及びロッカーアクチュエータとオプションの取り付けフレームには、白、赤、又は黒のABSタイプを用意しています。. レバー又はロッカーアクチュエータを用途に合わせて選択可能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac はんだ又は基板端子 銀めっきコンタクト 最大接触抵抗: 10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 電気的寿命: モメンタリタイプは25,000回、オルタネートタイプは50,000回 自消性、UL94V-0準拠 動作温度範囲: -20 → +85 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする