HLA112A ロッカースイッチ Copal Electronics ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク) 47533843

ロッカースイッチ Copal Electronics

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47533843 品番HLA112A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:24.5mm●パネルのカットアウト高さ:15.5mm●コンタクト定格電流:12 A @ 125 V ac、6 A @ 250 V ac●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ●パネルのカットアウトサイズ:15.5 x 24.5mm●UL、CSA. HLC又はHLSスイッチボディとロッカーアクチュエータを合わせることで完成するスイッチです(例外については下表を参照)。 品番 ; 762-5505 762-5505 (HLA112)は暗褐色の取り外し不能なアクチュエータが取り付けられた完成体スイッチとして出荷されます。 品番 ; 224-039 224-039 (HLS308)は黒点インジケータマーク付きの取り外し不能な白色アクチュエータが取り付けられた完成体スイッチとして出荷されます。. フジソクミニチュア電源ロッカースイッチ - HLA、HLC、HLSシリーズ. フジソク社のHLA、HLC、HLSシリーズの単極、2極、及び3極ロッカースイッチは、オン - オフ又はオン - オンオルタネートスイッチング動作を備えた非照光式ミニチュアロッカースイッチです。 HLA、HLC、HLSシリーズのボディ素材には高い絶縁機能と高いサージ抵抗を備えた自消性UL94V-0フェノール樹脂が使用されており、シーソースライドコンタクト機構により、高い信頼性と安定性を確実に実現します。 電気的接続ははんだタグ又は4.8 x 0.5 mmのファストン / クイック接続式タブ端子で実現します(かん合する最適なコネクタについては、代表品番 ; 488-1229 488-1229 を参照してください)。 フジソクHLA及びHLCタイプはフランジ取り付けプレートを備えており、HLSタイプはパネル厚さ1 → 3 mmのパネル切り抜きにスナップ固定します。スイッチハウジングに固定リブがあるため、確実にしっかり固定できます(切り抜きの詳細については下表を参照)。 品番 ; 762-5505 762-5505 (HLA112)及び ; 224-039 224-039 (HLS308)は完成体スイッチとして出荷される一方、HLC及びHLSシリーズに属するその他のスイッチは、用途に合わせて白色、赤色又は黒色のいずれかを選択できる変更可能なロッカーアクチュエータを特長としています。 このロッカーアクチュエータは別売りです。互換性のあるアクチュエータについては下表を参照してください。. 最大スイッチ定格: 8 A又は12 A @ 125 V ac、最小定格: 1 mA @ 6 V ac/dc 接触抵抗: HLA、HLC、HLSスイッチは20 mΩ未満、HLS308スイッチは100 mΩ未満 絶縁耐性: HLA、HLC、HLSスイッチは1500 V ac、1分間、HLS308スイッチは2000 V ac、1分間 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気的寿命: HLA及びHLCスイッチは15,000回、HLS112及びHLS208スイッチは10,000回、HLS308は5,000回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする