ロッカースイッチmArquardt

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 12.9mm●UL、CSA、ENEC. 1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号 ; 133-6287 133-6287 及び ; 134-0400 134-0400 を参照してください。 ストック番号 ; 607-7343 607-7343 には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号 ; 741-0918 741-0918 及び ; 741-0864 741-0864 を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号 ; 741-0855 741-0855 及び ; 607-7365 607-7365 は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: ;100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47533974 品番1801.1119
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は仕様・RoHS指令80種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:10 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 12.9mm●UL、CSA、ENEC. 1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号 ; 133-6287 133-6287 及び ; 134-0400 134-0400 を参照してください。 ストック番号 ; 607-7343 607-7343 には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号 ; 741-0918 741-0918 及び ; 741-0864 741-0864 を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号 ; 741-0855 741-0855 及び ; 607-7365 607-7365 は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: ;100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47533956
2020-07-07
用途:
機械の修理
教育・研究機関

壊れたスイッチはメーカーも型番も書いてなかったので使えるものを探すのに時間が掛かったが同等品が見つかり良かった、モノタロウに言ってもしかたないがメーカーはもう少し分かりやすく出来ないものかと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする