内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:16 @ 250 ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:27.2 12.2mm●UL、CSA、ENEC. 品番 607-7286 607-7286 及び 103-3871 103-3871 は、家庭用機器規格IEC/EN 60335-1:2001/2002の第30章に準拠しています。 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1550シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1550シリーズの1極 2極ロッカースイッチです。 1550ロッカースイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又はウィンドウ照光型(赤、橙、緑)の230 acネオンアクチュエータを用意しています。 1550ロッカースイッチは、SPST又はDPST (オン-オフ)切り替えフォーマットの銀コンタクトを備えており、接触抵抗は ;100 mΩで、絶縁抵抗は>100 MΩです。 電気接続には、6.3 mmファストン クイックコネクト式の端子が使用されています。. 電源オン オフの記号あり なしの照光型又は非照光型のアクチュエータ 高定格電流、最大16 高突入電流(容量性)、最大100 接触距離: ≧3 mm 操作動力: → N 難燃性等級: UL94 V-2 (UL 94 V-0等級の品番 607-7286 607-7286 及び 103-3871 103-3871 を除く)
注文コード47534008
品番1551.3102