ロッカースイッチmArquardt

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:27.2 x 12.2mm●UL、CSA、ENEC. 品番 ; 607-7286 607-7286 及び ; 103-3871 103-3871 は、家庭用機器規格IEC/EN 60335-1:2001/2002の第30章に準拠しています。 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1550シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1550シリーズの1極 / 2極ロッカースイッチです。 1550ロッカースイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又はウィンドウ照光型(赤、橙、緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 1550ロッカースイッチは、SPST又はDPST (オン-オフ)切り替えフォーマットの銀コンタクトを備えており、接触抵抗は ;100 mΩで、絶縁抵抗は>100 MΩです。 電気接続には、6.3 mmファストン / クイックコネクト式の端子が使用されています。. 電源オン / オフの記号あり / なしの照光型又は非照光型のアクチュエータ 高定格電流、最大16 A 高突入電流(容量性)、最大100 A 接触距離: 3 mm 操作動力: 3 → 5 N 難燃性等級: UL94 V-2 (UL 94 V-0等級の品番 ; 607-7286 607-7286 及び ; 103-3871 103-3871 を除く) RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47534017 品番1555.3104
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・RoHS指令80種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.2mm●パネルのカットアウト高さ:27.2mm●コンタクト定格電流:16 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:27.2 x 12.2mm●UL、CSA、ENEC. 品番 ; 607-7286 607-7286 及び ; 103-3871 103-3871 は、家庭用機器規格IEC/EN 60335-1:2001/2002の第30章に準拠しています。 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1550シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1550シリーズの1極 / 2極ロッカースイッチです。 1550ロッカースイッチはClass II機器での使用に適しており、非照光型又はウィンドウ照光型(赤、橙、緑)の230 V acネオンアクチュエータを用意しています。 1550ロッカースイッチは、SPST又はDPST (オン-オフ)切り替えフォーマットの銀コンタクトを備えており、接触抵抗は ;100 mΩで、絶縁抵抗は>100 MΩです。 電気接続には、6.3 mmファストン / クイックコネクト式の端子が使用されています。. 電源オン / オフの記号あり / なしの照光型又は非照光型のアクチュエータ 高定格電流、最大16 A 高突入電流(容量性)、最大100 A 接触距離: 3 mm 操作動力: 3 → 5 N 難燃性等級: UL94 V-2 (UL 94 V-0等級の品番 ; 607-7286 607-7286 及び ; 103-3871 103-3871 を除く) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47533956
2020-07-07
用途:
機械の修理
教育・研究機関

壊れたスイッチはメーカーも型番も書いてなかったので使えるものを探すのに時間が掛かったが同等品が見つかり良かった、モノタロウに言ってもしかたないがメーカーはもう少し分かりやすく出来ないものかと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする