MARQUARDT
MARQUARDTの 電子部品(オンボード)
MARQUARDTの 能動部品
MARQUARDTの ディスクリート
ロッカースイッチmArquardt
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接点構成:双極単投(DPNO)●コンタクト定格電流:4A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP40●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:オン(シンボル)、オフ(シンボル)●定格電圧:250Vac●パネルのカットアウトサイズ:19.4×21.9mm●アクチュエータ形状:長方形●スイッチの動作: (On)-Off 、モーメンタリ
注文コード
47534026
品番
1802.1221
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
80
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接点構成:双極単投(DPNO)●コンタクト定格電流:4A●イルミネーション:なし●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP40●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:オン(シンボル)、オフ(シンボル)●定格電圧:250Vac●パネルのカットアウトサイズ:19.4×21.9mm●アクチュエータ形状:長方形●スイッチの動作: (On)-Off 、モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)
対応