内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●パネルのカットアウト幅:21.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 21.9mm●UL、CSA、ENEC. 1極 / 2極スイッチには別売の防まつPVCカバーが用意されています。それぞれストック番号 ; 133-6287 133-6287 及び ; 134-0400 134-0400 を参照してください。 ストック番号 ; 607-7343 607-7343 には防塵カバーが付いています。 1極 / 2極の白色タイプも用意されています。それぞれストック番号 ; 741-0918 741-0918 及び ; 741-0864 741-0864 を参照してください。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1800シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1800シリーズ1極 / 2極ロッカースイッチ。 長寿命の1800ロッカースイッチはClass II機器での使用に最適で、非照光、レッド、アンバー又はグリーン230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光、白又は黒の本体色、ロッカースイッチアクチュエーター上の各種耐摩耗性のマークなどが用意されています。 接点はシルバーで、切替フォーマットはSPNO、SPST、SPDT、DPNO、DPST、又はDPDTです。2 / 3段階切替、オン-オフ、センターオフ、及びラッチ / 一時アクション接点切替を備えています。 表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高定格電流: 最大12 A 高突入電流(容量性): 最大50 A、ストック番号 ; 741-0855 741-0855 及び ; 607-7365 607-7365 は最大70 A 接触距離: 3 mm以上(3段階切替センターオフタイプの接触距離は3 mm未満) 接触抵抗: ;100 mΩ 絶縁抵抗: >100 MΩ 電気接続には基板端子、はんだタグ又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子を使用 難燃性等級: UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
注文コード47534044
品番1809.1102