ロッカースイッチmArquardt

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:30mm●パネルのカットアウト高さ:11mm●コンタクト定格電流:6 @ 250 ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●動作温度範囲:-20 +85℃●UL、CSA、ENEC. 1極 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれ品番 607-7400 607-7400 及び 741-0842 741-0842 を参照してください。 品番 679-8223 679-8223 は家庭用機器規格IEC EN60335-1:2001 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardtによる単極 2極ロッカースイッチの包括的な製品シリーズは、パネル取り付け用に設計されています。1830シリーズのロッカースイッチでは、凡例のデザインや色がさまざまに異なる照光式 非照光式のアクチュエータを選択できるため、クラスII機器などのさまざまな用途に適しています。推奨されるパネル切抜きを行うと、設置は簡単です。頑丈なスイッチをパネルにはめ込むと、保持リブで所定の位置に固定され、しっかりと取り付けられます。1830シリーズのパネル取り付けロッカースイッチではモメンタリ形式とラッチ形式を選択でき、2 3 ポジション切り替え、オン オフセンターオフ、チェンジオーバーなどがあります。1830シリーズのロッカースイッチ2極バージョンには、保護用の透明PVCカバーがあり、これでIP64等級を実現します。修理全般、メンテナンス、新規プロトタイプに適しています。 特長と利点 AC定格主電源 高定格電流: 最大20 高突入電流(容量性)、最大120 UL94 V-2等級(UL94 V-0等級の品番 679-8223 679-8223 及び 607-7438 607-7438 を除く) 黒又は白のボディ 接続: 4.8 mm又は6.3 mmのファストン クイックコネクト端子 SPNO、SPST、SPDT DPST、及びDPDTスイッチ構成 モメンタリ及びラッチスイッチ動作 業界標準の切抜き IP40 IP64 (透明カバー 607-7731 607-7731 と組み合わせて使用する場合はIP64) 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計で操作が簡単であるため、ロッカースイッチは多くの宅内用途、産業用途に使用されています。主な用途: セキュリティ機器 オートメーション及びコントロールパネル テスト機器 ラボ用機器 電源 HVAC装置 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。1830シリーズのスイッチには、4.8 mm又は6.3 mmのファストン クイックコネクトオス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 B>アクセサリはありますか? はい。2極バージョンを保護するための透明なPVCカバーがあります。正しく装着すると、IP64侵入保護になります。品番 607-7731 607-7731 を参照してください。 注文コード47534053 品番1831.1102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は仕様など80種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:30mm●パネルのカットアウト高さ:11mm●コンタクト定格電流:6 @ 250 ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●動作温度範囲:-20 +85℃●UL、CSA、ENEC. 1極 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれ品番 607-7400 607-7400 及び 741-0842 741-0842 を参照してください。 品番 679-8223 679-8223 は家庭用機器規格IEC EN60335-1:2001 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardtによる単極 2極ロッカースイッチの包括的な製品シリーズは、パネル取り付け用に設計されています。1830シリーズのロッカースイッチでは、凡例のデザインや色がさまざまに異なる照光式 非照光式のアクチュエータを選択できるため、クラスII機器などのさまざまな用途に適しています。推奨されるパネル切抜きを行うと、設置は簡単です。頑丈なスイッチをパネルにはめ込むと、保持リブで所定の位置に固定され、しっかりと取り付けられます。1830シリーズのパネル取り付けロッカースイッチではモメンタリ形式とラッチ形式を選択でき、2 3 ポジション切り替え、オン オフセンターオフ、チェンジオーバーなどがあります。1830シリーズのロッカースイッチ2極バージョンには、保護用の透明PVCカバーがあり、これでIP64等級を実現します。修理全般、メンテナンス、新規プロトタイプに適しています。 特長と利点 AC定格主電源 高定格電流: 最大20 高突入電流(容量性)、最大120 UL94 V-2等級(UL94 V-0等級の品番 679-8223 679-8223 及び 607-7438 607-7438 を除く) 黒又は白のボディ 接続: 4.8 mm又は6.3 mmのファストン クイックコネクト端子 SPNO、SPST、SPDT DPST、及びDPDTスイッチ構成 モメンタリ及びラッチスイッチ動作 業界標準の切抜き IP40 IP64 (透明カバー 607-7731 607-7731 と組み合わせて使用する場合はIP64) 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計で操作が簡単であるため、ロッカースイッチは多くの宅内用途、産業用途に使用されています。主な用途: セキュリティ機器 オートメーション及びコントロールパネル テスト機器 ラボ用機器 電源 HVAC装置 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。1830シリーズのスイッチには、4.8 mm又は6.3 mmのファストン クイックコネクトオス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 B>アクセサリはありますか? はい。2極バージョンを保護するための透明なPVCカバーがあります。正しく装着すると、IP64侵入保護になります。品番 607-7731 607-7731 を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47533956
2020-07-07
用途:
機械の修理
教育・研究機関

壊れたスイッチはメーカーも型番も書いてなかったので使えるものを探すのに時間が掛かったが同等品が見つかり良かった、モノタロウに言ってもしかたないがメーカーはもう少し分かりやすく出来ないものかと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする