ロッカースイッチmArquardt

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:12 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 12.9mm●UL、CSA、ENEC. 対応防まつPVCカバーについては、ストック番号 ; 133-6287 133-6287 を参照してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1858シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1858シリーズミニチュア1投2極ロッカースイッチ。 非照光の1858ロッカースイッチはClass II機器に適しています。基板実装用又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式のタブ端子用を耐摩耗性のオン-オフマーク付き / なしが用意されています。 素材はUL94V-0準拠の自消性で、表面仕上げはシルクのつや消しです。厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高突入電流(容量性)、最大100 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 5 N以下 難燃性等級: UL 94 V-0 家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47534096 品番1858.1102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は仕様・RoHS指令80種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:12 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 12.9mm●UL、CSA、ENEC. 対応防まつPVCカバーについては、ストック番号 ; 133-6287 133-6287 を参照してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1858シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1858シリーズミニチュア1投2極ロッカースイッチ。 非照光の1858ロッカースイッチはClass II機器に適しています。基板実装用又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式のタブ端子用を耐摩耗性のオン-オフマーク付き / なしが用意されています。 素材はUL94V-0準拠の自消性で、表面仕上げはシルクのつや消しです。厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高突入電流(容量性)、最大100 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 5 N以下 難燃性等級: UL 94 V-0 家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47533956
2020-07-07
用途:
機械の修理
教育・研究機関

壊れたスイッチはメーカーも型番も書いてなかったので使えるものを探すのに時間が掛かったが同等品が見つかり良かった、モノタロウに言ってもしかたないがメーカーはもう少し分かりやすく出来ないものかと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする