内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:12 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 12.9mm●UL、CSA、ENEC. 対応防まつPVCカバーについては、ストック番号 ; 133-6287 133-6287 を参照してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1858シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1858シリーズミニチュア1投2極ロッカースイッチ。 非照光の1858ロッカースイッチはClass II機器に適しています。基板実装用又は4.8 mmファストン / クイックコネクト式のタブ端子用を耐摩耗性のオン-オフマーク付き / なしが用意されています。 素材はUL94V-0準拠の自消性で、表面仕上げはシルクのつや消しです。厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 高突入電流(容量性)、最大100 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 5 N以下 難燃性等級: UL 94 V-0 家庭用機器規格IEC / EN 60335-1:2001 / 2002 chapter 30に準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
注文コード47534105
品番1858.4205