ロッカースイッチmArquardt

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:6.8mm●パネルのカットアウト高さ:30.2mm●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:30.2 x 6.8mm●UL、CSA、ENEC. 品番 ; 607-7545 607-7545 のスイッチパネルサイズは21 x 9.5 mm、パネル背後の奥行は22.5 mmです。 品番 ; 607-7551 607-7551 のスイッチパネルサイズは25 x 9.5 mm、パネル背後の奥行は22.5 mmです。 品番 ; 607-7567 607-7567 のスイッチパネルサイズは31.5 x 9.5 mm、パネル背後の奥行は22.5 mmです。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1900シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1900シリーズ単極ロッカースイッチ。 1900ロッカースイッチは、クラスII機器用途に最適です。3種類のスリムで魅力的なプロファイルが揃っています。 本体の表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1900ロッカースイッチは、SPST (オン-オフ)切り替えフォーマットの銀コンタクトを備えており、接触抵抗は ;100 mΩで、絶縁抵抗は>100 MΩです。 電気接続には、4.8 mmファストン / クイックコネクト式のタブ端子が使用されています。. スリムプロファイル 高い定格電流、最大6 A 高突入電流(容量性)、最大50 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 2 → 5 N 電気接続: 4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 注文コード47534123 品番1921.1102
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
この商品は仕様など80種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:6.8mm●パネルのカットアウト高さ:30.2mm●コンタクト定格電流:6 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:30.2 x 6.8mm●UL、CSA、ENEC. 品番 ; 607-7545 607-7545 のスイッチパネルサイズは21 x 9.5 mm、パネル背後の奥行は22.5 mmです。 品番 ; 607-7551 607-7551 のスイッチパネルサイズは25 x 9.5 mm、パネル背後の奥行は22.5 mmです。 品番 ; 607-7567 607-7567 のスイッチパネルサイズは31.5 x 9.5 mm、パネル背後の奥行は22.5 mmです。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1900シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1900シリーズ単極ロッカースイッチ。 1900ロッカースイッチは、クラスII機器用途に最適です。3種類のスリムで魅力的なプロファイルが揃っています。 本体の表面仕上げはシルクのつや消しで、厚さ0.75 → 3 mmのパネル切抜きにはめ込むと、スイッチ筐体の固定リブによりしっかり固定されます。 1900ロッカースイッチは、SPST (オン-オフ)切り替えフォーマットの銀コンタクトを備えており、接触抵抗は ;100 mΩで、絶縁抵抗は>100 MΩです。 電気接続には、4.8 mmファストン / クイックコネクト式のタブ端子が使用されています。. スリムプロファイル 高い定格電流、最大6 A 高突入電流(容量性)、最大50 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 2 → 5 N 電気接続: 4.8 mmファストン / クイックコネクト式タブ端子 難燃性等級: UL 94 V-2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47533956
2020-07-07
用途:
機械の修理
教育・研究機関

壊れたスイッチはメーカーも型番も書いてなかったので使えるものを探すのに時間が掛かったが同等品が見つかり良かった、モノタロウに言ってもしかたないがメーカーはもう少し分かりやすく出来ないものかと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする