内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:30.2mm●コンタクト定格電流:6 @ 250 ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●銘板名称:オン(シンボル); オフ(シンボル); オン(シンボル)●動作温度 Max:+55℃●UL、CSA、ENEC. 1極 2極とも白色筐体が用意されています。それぞれ品番 607-7400 607-7400 及び 741-0842 741-0842 を参照してください。 品番 679-8223 679-8223 は家庭用機器規格IEC EN60335-1:2001 2002 chapter 30に準拠しています。 一時式の場合、一時的な状態は(オン) -オフ- (オン)のように括弧入りで表記されます。 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1830シリーズロッカースイッチ. Marquardtによる単極 2極ロッカースイッチの包括的な製品シリーズは、パネル取り付け用に設計されています。1830シリーズのロッカースイッチでは、凡例のデザインや色がさまざまに異なる照光式 非照光式のアクチュエータを選択できるため、クラスII機器などのさまざまな用途に適しています。推奨されるパネル切抜きを行うと、設置は簡単です。頑丈なスイッチをパネルにはめ込むと、保持リブで所定の位置に固定され、しっかりと取り付けられます。1830シリーズのパネル取り付けロッカースイッチではモメンタリ形式とラッチ形式を選択でき、2 3 ポジション切り替え、オン オフセンターオフ、チェンジオーバーなどがあります。1830シリーズのロッカースイッチ2極バージョンには、保護用の透明PVCカバーがあり、これでIP64等級を実現します。修理全般、メンテナンス、新規プロトタイプに適しています。 特長と利点 AC定格主電源 高定格電流: 最大20 高突入電流(容量性)、最大120 UL94 V-2等級(UL94 V-0等級の品番 679-8223 679-8223 及び 607-7438 607-7438 を除く) 黒又は白のボディ 接続: 4.8 mm又は6.3 mmのファストン クイックコネクト端子 SPNO、SPST、SPDT DPST、及びDPDTスイッチ構成 モメンタリ及びラッチスイッチ動作 業界標準の切抜き IP40 IP64 (透明カバー 607-7731 607-7731 と組み合わせて使用する場合はIP64) 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計で操作が簡単であるため、ロッカースイッチは多くの宅内用途、産業用途に使用されています。主な用途: セキュリティ機器 オートメーション及びコントロールパネル テスト機器 ラボ用機器 電源 HVAC装置 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。1830シリーズのスイッチには、4.8 mm又は6.3 mmのファストン クイックコネクトオス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 B>アクセサリはありますか? はい。2極バージョンを保護するための透明なPVCカバーがあります。正しく装着すると、IP64侵入保護になります。品番 607-7731 607-7731 を参照してください。注文コード47534139品番1839.1507