内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:19.8mm●コンタクト定格電流:12 @ 250 ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●銘板名称:On; Off●銘板名称色:白●UL、CSA、ENEC. ストック番号 575-131 575-131 は、家庭用機器規格IEC EN 60335-1:2001 2002 chapter 30に準拠しています。 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1881シリーズロッカースイッチ. Marquardtの1881シリーズは、パネル取り付け用に設計された非照光式丸型ロッカースイッチシリーズです。モメンタリ ラッチスイッチ動作を選択できるため、この円形スイッチはさまざまな用途に適合します。直径20 mmの切抜きを作成した後は、取り付けが簡単です。丸型ロッカーは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけでしっかりと固定されます。1881シリーズのロッカースイッチは、黒色又は白色のボディで提供され、ロッカーの色とマーキングを選択できます。これらの堅牢な丸型ロッカースイッチは、クラスIIアプライアンスのメンテナンスと修理に最適です。 特長と利点 UL94 V-2に準拠するナイロン66ハウジング(UL 94 V-0認定の品番575131を除く) 高突入電流(容量性)、最大70 クラスII機器に適合 IP40 IP51侵入保護 パネル切抜き径: 20 mm 安全なスナップインパネル保持 接続: 4.8 mmクイックコネクト端子 スタイリッシュにカーブしたアクチュエータ 黒、白、赤、オレンジのロッカーを用意 I/Oマークのオプション SPST、SPDT、SPNOコンタクト構成 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。主な用途は、次のとおりです。 電気パネル セキュリティ機器 空調機器 家庭用電気機器 工場機械及び産業設備 よくある質問 B>円形スイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチには4.8 0.8 mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型レセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。 品番 741-0912 741-0912 I/Oマーク付きの黒色アクチュエータを備えたSPST IP40スイッチ 品番 575-131 575-131 I/Oマーク付き黒色アクチュエータを備えたSPST IP40 (EN60335) 品番 575-141 575-141 I/Oマーク付きの赤色アクチュエータを備えたSPST IP40スイッチ 品番 823-5178 823-5178 I/Oマーク付き白色アクチュエータを備えたSPST IP40スイッチ(ラッチ) 品番 907-6946 907-6946 I/Oマーク付き白色アクチュエータを備えたSPST IP40スイッチ(モメンタリ) 品番 907-6952 907-6952 I/Oマーク付きのオレンジ色アクチュエータを備えたSPNO IP51スイッチ 品番 907-6955 907-6955 I/Oマーク付きの黒色アクチュエータを備えたSPST IP51スイッチ 品番 907-6958 907-6958 オン オフマーク付きの黒色アクチュエータを備えたSPST IP40スイッチ 品番 907-6961 907-6961 I/Oマーク付き白色アクチュエータを備えたSPST IP40スイッチ 品番 907-6964 907-6964 I/Oマーク付きの黒色アクチュエータを備えたSPDT IP40スイッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
注文コード47534394
品番01881.1105-01