ロッカースイッチmArquardt

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:10 @ 250 ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●コンタクト材質:銀●UL、CSA、ENEC. 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1930シリーズロッカースイッチ (防水型IP65). Marquardtの広範なIP65シリーズ2極ロッカースイッチは、パネル取り付け用に設計されています。1930シリーズのシールドロッカースイッチでは、凡例のデザインや色がさまざまに異なる照光式 非照光式のアクチュエータを選択できるため、さまざまな用途に適しています。推奨されるパネル切抜きを行うと、設置は簡単です。頑丈なロッカースイッチをパネルにはめ込むと、保持リブで所定の位置に固定され、しっかりと取り付けられます。1930シリーズの防水ロッカースイッチにはモメンタリ形式とラッチ形式があり、2 3 ポジション切り替え、オン オフセンターオフ、チェンジオーバーなどがあります。完全に密閉されたIP65ロッカースイッチは、クラスIIアプライアンスなどの過酷な環境でのメンテナンスや修理に最適です。 特長と利点 AC定格主電源 高定格電流: 最大20 高突入電流(容量性)、最大120 A、品番 741-0836 741-0836 は最大100 成形の黒色ハウジング 最新のロッカー設計 UL94 V-2等級のハウジング 業界標準の切抜き IP65に、一体型シーリングガスケットで保護を強化 6.3 mmクイックコネクトオス型タブ端子による接続 DPNO、DPST、及びDPDTスイッチ構成 オン オフ、オン オフ オンの切り替え操作 ロッカースイッチの用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計で操作が簡単であるため、ロッカースイッチは多くの宅内用途、産業用途に使用されています。主な用途: セキュリティ機器 オートメーション及びコントロールパネル テスト機器 ラボ用機器 電源 HVAC装置 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。1930シリーズのスイッチには、6.3 mmのクイックコネクトオス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード47534403 品番01934.3112-02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・RoHS指令80種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:DPDT●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:10 @ 250 ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP40●ターミナルタイプ:クイックコネクト●コンタクト材質:銀●UL、CSA、ENEC. 提示されている定格電流と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1930シリーズロッカースイッチ (防水型IP65). Marquardtの広範なIP65シリーズ2極ロッカースイッチは、パネル取り付け用に設計されています。1930シリーズのシールドロッカースイッチでは、凡例のデザインや色がさまざまに異なる照光式 非照光式のアクチュエータを選択できるため、さまざまな用途に適しています。推奨されるパネル切抜きを行うと、設置は簡単です。頑丈なロッカースイッチをパネルにはめ込むと、保持リブで所定の位置に固定され、しっかりと取り付けられます。1930シリーズの防水ロッカースイッチにはモメンタリ形式とラッチ形式があり、2 3 ポジション切り替え、オン オフセンターオフ、チェンジオーバーなどがあります。完全に密閉されたIP65ロッカースイッチは、クラスIIアプライアンスなどの過酷な環境でのメンテナンスや修理に最適です。 特長と利点 AC定格主電源 高定格電流: 最大20 高突入電流(容量性)、最大120 A、品番 741-0836 741-0836 は最大100 成形の黒色ハウジング 最新のロッカー設計 UL94 V-2等級のハウジング 業界標準の切抜き IP65に、一体型シーリングガスケットで保護を強化 6.3 mmクイックコネクトオス型タブ端子による接続 DPNO、DPST、及びDPDTスイッチ構成 オン オフ、オン オフ オンの切り替え操作 ロッカースイッチの用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計で操作が簡単であるため、ロッカースイッチは多くの宅内用途、産業用途に使用されています。主な用途: セキュリティ機器 オートメーション及びコントロールパネル テスト機器 ラボ用機器 電源 HVAC装置 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。1930シリーズのスイッチには、6.3 mmのクイックコネクトオス型タブ端子が装備されています。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメス型プッシュオンレセプタクルを選択するだけです。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
47533956
2020-07-07
用途:
機械の修理
教育・研究機関

壊れたスイッチはメーカーも型番も書いてなかったので使えるものを探すのに時間が掛かったが同等品が見つかり良かった、モノタロウに言ってもしかたないがメーカーはもう少し分かりやすく出来ないものかと思う。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする