内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:12.9mm●パネルのカットアウト高さ:19.4mm●コンタクト定格電流:4 A @ 250 V ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:燈●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:19.4 x 12.9mm●UL、CSA、ENEC. 対応防まつPVCカバーについては、ストック番号 ; 133-6287 133-6287 を参照してください。 提示されている電流定格と想定寿命は公称値です。詳細についてはデータシートを参照してください。. Marquardt 1855シリーズロッカースイッチ. Marquardt 1855シリーズ2極ロッカースイッチ。 1855ロッカースイッチはClass II機器に適しており、230 Vacネオンアクチュエーターによる全照光(レッド、アンバー、グリーン)です。 接点はシルバーで、切替フォーマットはDPST (オン-オフ)です。接触抵抗は100 mΩ未満で、絶縁抵抗は100 MΩ以上です。 別売の透明PVCカバーを使用することで防塵・防水となり、ロッカースイッチアクチュエーターはIP64等級になります。. 照光アクチュエーター、白色の電源オフ記号'O' 高突入電流(容量性)、最大50 A 接触距離: 3 mm以上 操作動力: 5 N以下 難燃性等級: UL 94 V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
注文コード47534629
品番1855.1104