曜日別特売
SX82117811000000 ロッカースイッチ Molveno Molveno 47534769

ロッカースイッチ Molveno

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:16 A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ブレード●アクチュエータ形状:長方形●動作温度範囲:Maximum of +125℃●Molveno SX82シリーズロッカースイッチ. Molveno社製のSX82シリーズは、パネル取り付け用に設計されたラッチロッカースイッチです。照光式と非照光式を選択できるため、2極ロッカースイッチは、幅広い用途に適合します。堅牢なスイッチは簡単に設置できます。欧州標準の30 20 mmの切抜きを作成すれば、スイッチをパネルにはめ込むだけで安全に保持されます。SX82シリーズのロッカースイッチは、パネル、機器、家電製品の修理、メンテナンスに最適です。 特長と利点 I/Oマーク 欧州標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm SPST、DPST、及びDPDT構成 全体照光式アクチュエータ、又はネオン表示付き黒色アクチュエータのオプション 接続: 6.3 0.8 mmクイックコネクト端子 オプションの防滴キャップとベゼルを別途用意 ラッチオン オフ作動 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1種です。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境の幅広い分野で使用されています。主な用途: 医療機器 コーヒーマシン 冷蔵庫 冷凍庫 電源インレット 機械保護 制御パネル よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 B>SX82シリーズのロッカースイッチには、他にもアクセサリがありますか? はい。30 22 mmスイッチに適合する防滴キャップとベゼルがあります。正しく取り付けた場合はIP65準拠の保護機能が得られます。品番 793-2525 793-2525 を参照してください。 品番 793-2516 793-2516 緑色レンズ及びI/Oマーク付きの照光式DPSTスイッチ 品番 793-2525 793-2525 透明保護キャップ 品番 793-2507 793-2507 レンズ及びI/Oマーク付きの照光式DPSTスイッチ 品番 793-2513 793-2513 マークなし黒色非照光式DPSTスイッチ 品番 793-2519 793-2519 I/Oマーク付き黒色非照光式DPSTスイッチ 品番 793-2522 793-2522 マークなし、青色ネオン表示DPST付き黒色スイッチ 品番 914-3563 914-3563 マークなし、赤色ネオン表示DPST付き黒色スイッチ 品番 914-3572 914-3572 マークなし黒色非照光式DPDTスイッチ 品番 914-3575 914-3575 マークなし黒色非照光式DPSTスイッチ 品番 914-3579 914-3579 I/Oマーク付き白色非照光式SPSTスイッチ注文コード47534769品番SX82117811000000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:モーメンタリ●パネルのカットアウト幅:22mm●パネルのカットアウト高さ:30mm●コンタクト定格電流:16 A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ブレード●アクチュエータ形状:長方形●動作温度範囲:Maximum of +125℃●Molveno SX82シリーズロッカースイッチ. Molveno社製のSX82シリーズは、パネル取り付け用に設計されたラッチロッカースイッチです。照光式と非照光式を選択できるため、2極ロッカースイッチは、幅広い用途に適合します。堅牢なスイッチは簡単に設置できます。欧州標準の30 20 mmの切抜きを作成すれば、スイッチをパネルにはめ込むだけで安全に保持されます。SX82シリーズのロッカースイッチは、パネル、機器、家電製品の修理、メンテナンスに最適です。 特長と利点 I/Oマーク 欧州標準のパネル切抜き寸法: 30 22 mm SPST、DPST、及びDPDT構成 全体照光式アクチュエータ、又はネオン表示付き黒色アクチュエータのオプション 接続: 6.3 0.8 mmクイックコネクト端子 オプションの防滴キャップとベゼルを別途用意 ラッチオン オフ作動 用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1種です。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境の幅広い分野で使用されています。主な用途: 医療機器 コーヒーマシン 冷蔵庫 冷凍庫 電源インレット 機械保護 制御パネル よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 B>SX82シリーズのロッカースイッチには、他にもアクセサリがありますか? はい。30 22 mmスイッチに適合する防滴キャップとベゼルがあります。正しく取り付けた場合はIP65準拠の保護機能が得られます。品番 793-2525 793-2525 を参照してください。 品番 793-2516 793-2516 緑色レンズ及びI/Oマーク付きの照光式DPSTスイッチ 品番 793-2525 793-2525 透明保護キャップ 品番 793-2507 793-2507 レンズ及びI/Oマーク付きの照光式DPSTスイッチ 品番 793-2513 793-2513 マークなし黒色非照光式DPSTスイッチ 品番 793-2519 793-2519 I/Oマーク付き黒色非照光式DPSTスイッチ 品番 793-2522 793-2522 マークなし、青色ネオン表示DPST付き黒色スイッチ 品番 914-3563 914-3563 マークなし、赤色ネオン表示DPST付き黒色スイッチ 品番 914-3572 914-3572 マークなし黒色非照光式DPDTスイッチ 品番 914-3575 914-3575 マークなし黒色非照光式DPSTスイッチ 品番 914-3579 914-3579 I/Oマーク付き白色非照光式SPSTスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47534839
2024-11-01
用途: 洗面台の照明スイッチ
TSYプランニングサービス業

元々ついているスイッチが見つからなかったので縦横のサイズが一致した当商品を購入しました。元のスイッチより端子の幅が大きかったので端子を削って対応。奥行きが少し長かったので多少の押し込み感はあったものの何とか取り付けできました。

対象商品 : 47534769
2025-01-07
用途: ケルヒャーK3サイレントの代替スイッチとして
製造業

始めからモーメンタリ動作となっているので、干渉箇所を削っただけでポン付け出来ました。あとは耐久性がどの程度か。

1が参考にしています
対象商品 : 47534769
2020-07-17
用途: ケルヒャーKシリーズ交換用に
農・林・水産業

モメンタリー式のスイッチが有りそうで無く、これを見つけたが、まだ交換作業はしていない。
取り敢えずの予備。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする