曜日別特売
A81831G00000 ロッカースイッチ Molveno Molveno 47534814

ロッカースイッチ Molveno

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:19mm●コンタクト定格電流:10 A●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ブレード●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Max:+125℃●Molveno A8シリーズロッカースイッチ. Molveno製の2極A8シリーズスイッチ(非照明用)。主に小型電化製品、家庭用電化製品などでの使用に適しています。. 寿命: 50000サイクル パネル切抜き: 19 mm x 13 mm注文コード47534814品番A81831G00000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極単投(DPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:19mm●コンタクト定格電流:10 A●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ブレード●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Max:+125℃●Molveno A8シリーズロッカースイッチ. Molveno製の2極A8シリーズスイッチ(非照明用)。主に小型電化製品、家庭用電化製品などでの使用に適しています。. 寿命: 50000サイクル パネル切抜き: 19 mm x 13 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47534839
2024-11-01
用途: 洗面台の照明スイッチ
TSYプランニングサービス業

元々ついているスイッチが見つからなかったので縦横のサイズが一致した当商品を購入しました。元のスイッチより端子の幅が大きかったので端子を削って対応。奥行きが少し長かったので多少の押し込み感はあったものの何とか取り付けできました。

対象商品 : 47534769
2025-01-07
用途: ケルヒャーK3サイレントの代替スイッチとして
製造業

始めからモーメンタリ動作となっているので、干渉箇所を削っただけでポン付け出来ました。あとは耐久性がどの程度か。

1が参考にしています
対象商品 : 47534769
2020-07-17
用途: ケルヒャーKシリーズ交換用に
農・林・水産業

モメンタリー式のスイッチが有りそうで無く、これを見つけたが、まだ交換作業はしていない。
取り敢えずの予備。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする