GW12RHH ロッカースイッチ NKK Switches NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 47534963

ロッカースイッチ NKK Switches

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47534963 品番GW12RHH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA●アクチュエータ色:グレー●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:PCピン●アクチュエータ形状:長方形●DC定格電圧:28V●UL94V-0のアクチュエータとケース / ベース. NKKロッカースイッチGWスイッチ. GWシリーズロッカースイッチは、極めて薄く高密度の基板実装を実現します。GWは、ハンドヘルド機器に最適です。複合防塵カバーと隙間のないハウジング、アクチュエータと内部ビボットがコンタクトを保護します。. 特長と利点. 様々な色を用意 ディテント機構設計 超薄型 STCコンタクト機構 モールド成形のエポキシ密閉端子がフラックスその他の汚染物質から保護 標準的な基板のグリッド間隔に適合する2.54 mm x 2.54 mmの端子間隔、ストレート及びアングル取り付けに対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする