仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:100 mA●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:PCピン●アクチュエータ形状:長方形●DC定格電圧:28V●UL94V-0のアクチュエータとケース / ベース. NKKロッカースイッチGWスイッチ. GWシリーズロッカースイッチは、極めて薄く高密度の基板実装を実現します。GWは、ハンドヘルド機器に最適です。複合防塵カバーと隙間のないハウジング、アクチュエータと内部ビボットがコンタクトを保護します。. 特長と利点. 様々な色を用意 ディテント機構設計 超薄型 STCコンタクト機構 モールド成形のエポキシ密閉端子がフラックスその他の汚染物質から保護 標準的な基板のグリッド間隔に適合する2.54 mm x 2.54 mmの端子間隔、ストレート及びアングル取り付けに対応