曜日別特売
JW-L11RRK ロッカースイッチ NKK Switches NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 47534997

ロッカースイッチ NKK Switches

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47534997品番JW-L11RRK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:20.5mm●パネルのカットアウト高さ:29.5mm●コンタクト定格電流:16 A @ 125 / 250 V ac●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ●動作温度範囲:-25 → +70℃●UL C-UL CSA VDE. ロッカースイッチ JWシリーズ (TV-5,8適合). VDE絶縁グレードclassII 適合(Mタイプのタブ使用を除く) ワンタッチ取り付けのスナップインタイプ 成形材料はUL 94V-0の難燃材採用で自己消火性に優れる フラックスの侵入をシャットアウト スイッチ内部に塵埃が侵入しにくく接触信頼性を向上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする