JW-MW12RRK ロッカースイッチ NKK Switches NKKスイッチズ(旧:日本開閉器) 47535015

ロッカースイッチ NKK Switches

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47535015 品番JW-MW12RRK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:15.4mm●パネルのカットアウト高さ:25mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 / 250 V ac●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP67●ターミナルタイプ:クイックコネクト、はんだ●ケースの材質:メラミン●UL、C-UL. ロッカースイッチ JWシリーズ (防水形). 簡易防塵構造:操作部とケース部間にカバーを付加し、塵埃が侵入しにくい構造とし、接触信頼性を向上 スナップイン取り付け:パネルへの取付けはスナップイン取付けとなっており、取付け工数が削減 端子間絶縁性の向上:端子間に絶縁壁を設け、各端子間を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする