仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:On-None-Off●パネルのカットアウト幅:20.5mm●パネルのカットアウト高さ:29.5mm●コンタクト定格電流:16 A●アクチュエータ色:白●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト, はんだラグ●アクチュエータ形状:長方形●動作温度 Max:+70℃●UL94V-0、パネルシール - IP67、IEC60529 (NEMA 4 /6と同様)、UL認定番号E44145、CSA認定番号023535_0_000、VDEライセンス番号115674. NKKロッカースイッチJWスイッチ. JWシリーズは、TV等級を取得した初の成形ロッカースイッチです。JWシリーズは、10 / 16 Aの電気容量で大量の突入電流を制御できるように設計されています。コネクタは、はんだラグ / クイック接続端子とかん合します。. 特長と利点. JWMモデル - TV-5等級認定 JWLモデル - TV-8等級認定 外部絶縁バリア 軽度のコンタクトの溶着を切断する構造 長い電気的寿命 防塵構造 成形端子 エポキシ密閉端子がフラックス、埃、その他の汚染物質から保護 耐熱樹脂製のハウジングとケース