FNR-1002 ロッカースイッチ Otto Otto 47535058

ロッカースイッチ Otto

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード47535058品番FNR-1002
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様パネルのカットアウト幅:18.2mm 、 パネルのカットアウト高さ:35mm 、 コンタクト定格電流:4 A @ 28 V dc 、 イルミネーション:なし 、 アクチュエータ色:黒 、 装着タイプ:パネルマウント 、 IP評価:IP68S 、 ターミナルタイプ:Wire Lead 、 銘板名称:FNR 、 アクチュエータ形状:長方形 、 動作温度 Min:-40℃ 、 Ottoロッカースイッチ(FNR). コンパクトで耐久性が高く、信頼できるロッカースイッチです。パネル取り付けやハンドグリップ用途向けです。 この3ポジションロッカーは方向を変えたりギアを切り替えたりするために必要な動きを削減するため、作業者にとって快適です。 バックライト付きで、暗い場所でも見えやすくなっています。. 0.9 mの ’配線済みで取り付けが簡単RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3382:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする