HFNR-AC111A22B ロッカースイッチ Otto Otto 47535067

ロッカースイッチ Otto

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47535067 品番HFNR-AC111A22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様パネルのカットアウト幅:19.3mm●パネルのカットアウト高さ:34.04mm●コンタクト定格電流:10 mA●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP68S●ターミナルタイプ:Wire Lead●銘板名称:FNR●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:熱可塑性物●Ottoホール効果ロッカースイッチ(FNR). コンパクトで耐久性が高く、信頼できるロッカースイッチです。パネル取り付けやハンドグリップ用途向けです。 この3ポジションロッカーは方向を変えたりギアを切り替えたりするために必要な動きを削減するため、作業者にとって快適です。 バックライト付きで、暗い場所でも見えやすくなっています。 このスイッチは優れたEMI / RFI耐性を備えています。100 V/MのRFI及び14 Hz → 1 GHzのEMIに耐えます。. 機械的寿命: 300万回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3382:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする