ロッカースイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:19.8mm●パネルのカットアウト高さ:13mm●コンタクト定格電流:16 @ 125 ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:13 19.8mm●CSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UR、ENEC、CQC. RSミニチュアロッカースイッチ. RS Proの非照光式ミニチュアロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。プレーンアクチュエータ又はI/Oマーク付きのオプションがある単極ラッチロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。クイックリリースプロングを押すだけで、簡単に取り付けられます。ロッカーはパネル切抜きにはめ込まれ、しっかりと固定されます。この堅牢なスイッチは日常的な利用に最適です。修理、メンテナンス、新しい設計作業に適しています。 特長と利点 ナイロンUL94V-2ハウジング 銀めっき黄銅端子 スナップイン式のパネル取り付け プレーン又はI/Oアクチュエータ アクチュエータの色を選択可能 4.8 mmクイック接続ブレード端子付き(はんだタグ端子付きの品番 419-726 419-726 を除く) ミニチュアパネル切抜き寸法: 19.2 13 mm SPSTスイッチ構成 オン オフスイッチ動作 AC動作 簡単なプッシュアクション ミニロッカースイッチの用途 ロッカースイッチは、今日最もよく利用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により、このスイッチはほとんどの業種で使用されています。主な用途: 電源 オーディオ及びビデオ機器 家電製品 家庭用機器 コンピュータ 周辺機器 オートメーションや制御 自動車 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。RS Proミニチュアロッカースイッチには、標準の4.8 mmクイック接続タブ端子が装備されています。接続するには、必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択します。 品番 419-732 419-732 黒色プレーンアクチュエータを装備 品番 419-744 419-744 黒色表面に白色のI/Oマーク付き 品番 419-794 419-794 黒色表面に赤色のI/Oマーク付き 品番 419-726 419-726 プレーンな黒色表面にはんだ端子付き 品番 419-754 419-754 プレーンな黒色表面に白色のI_Oマーク付き 品番 419-750 419-750 赤色表面に白色のI_Oマーク付き 品番 419-748 419-748 赤色表面に白色のI/Oマーク付き 品番 419-798 419-798 黒色表面に白色のI/Oマーク付き 注文コード47535076 品番419-726
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:19.8mm●パネルのカットアウト高さ:13mm●コンタクト定格電流:16 @ 125 ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●パネルのカットアウトサイズ:13 19.8mm●CSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UR、ENEC、CQC. RSミニチュアロッカースイッチ. RS Proの非照光式ミニチュアロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。プレーンアクチュエータ又はI/Oマーク付きのオプションがある単極ラッチロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。クイックリリースプロングを押すだけで、簡単に取り付けられます。ロッカーはパネル切抜きにはめ込まれ、しっかりと固定されます。この堅牢なスイッチは日常的な利用に最適です。修理、メンテナンス、新しい設計作業に適しています。 特長と利点 ナイロンUL94V-2ハウジング 銀めっき黄銅端子 スナップイン式のパネル取り付け プレーン又はI/Oアクチュエータ アクチュエータの色を選択可能 4.8 mmクイック接続ブレード端子付き(はんだタグ端子付きの品番 419-726 419-726 を除く) ミニチュアパネル切抜き寸法: 19.2 13 mm SPSTスイッチ構成 オン オフスイッチ動作 AC動作 簡単なプッシュアクション ミニロッカースイッチの用途 ロッカースイッチは、今日最もよく利用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により、このスイッチはほとんどの業種で使用されています。主な用途: 電源 オーディオ及びビデオ機器 家電製品 家庭用機器 コンピュータ 周辺機器 オートメーションや制御 自動車 よくある質問 B>ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。RS Proミニチュアロッカースイッチには、標準の4.8 mmクイック接続タブ端子が装備されています。接続するには、必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型プッシュオンレセプタクルを選択します。 品番 419-732 419-732 黒色プレーンアクチュエータを装備 品番 419-744 419-744 黒色表面に白色のI/Oマーク付き 品番 419-794 419-794 黒色表面に赤色のI/Oマーク付き 品番 419-726 419-726 プレーンな黒色表面にはんだ端子付き 品番 419-754 419-754 プレーンな黒色表面に白色のI_Oマーク付き 品番 419-750 419-750 赤色表面に白色のI_Oマーク付き 品番 419-748 419-748 赤色表面に白色のI/Oマーク付き 品番 419-798 419-798 黒色表面に白色のI/Oマーク付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする