ロッカースイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:28mm●パネルのカットアウト高さ:13.8mm●コンタクト定格電流:16 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-20 → +85℃●CSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC. RSロッカースイッチ. SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。 パネル切抜き27.8 x 13.8 mm 6.35 mmブレードタイプ端子付き 厚さ0.75 mm → 3 mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能 UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き 照光式は100-125 Vac又は220-250 Vacネオンタイプがあります。 照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番 ; 419-845 419-845 を参照 注文コード47535085 品番419-738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:28mm●パネルのカットアウト高さ:13.8mm●コンタクト定格電流:16 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-20 → +85℃●CSA (ファイル番号UL45128)、VDE (ファイル番号11037-4401)、UL、ENEC、CQC. RSロッカースイッチ. SPSTロッカースイッチ、黒、赤スポット又は赤照光式タイプがあります。 パネル切抜き27.8 x 13.8 mm 6.35 mmブレードタイプ端子付き 厚さ0.75 mm → 3 mmのパネルに簡単にスナップイン取り付け可能 UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き 照光式は100-125 Vac又は220-250 Vacネオンタイプがあります。 照光式パドルスタイルロッカースイッチについては、品番 ; 419-845 419-845 を参照 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする