内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●パネルのカットアウト幅:19.8mm●パネルのカットアウト高さ:13mm●パネルのカットアウト直径:22.5mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:丸型●動作温度範囲:-20 → +85℃●UR、CSA. 丸形ロッカースイッチ. SPST又はSPDTタイプの便利なスナップイン取り付け黒スイッチ 標準の長方形ノックアウト19.2 x 13.0 mmに取り付け スタイリッシュなデザイン、マーク付きアクチュエータオプションもあり UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き 4.8 mmブレードタイプ端子装備
注文コード47535094
品番419-772