ロッカースイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:35.2mm●パネルのカットアウト高さ:17.8mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●接触抵抗:50mΩ●VDE、ENEC、UR. 楕円型ロッカースイッチ(非照光式). 便利なスナップイン前面取り付けSPST楕円型スイッチ スタイリッシュなデザイン、マークなし又はO/Iマークオプション UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き 6.35 mmブレードタイプ端子付き パネル切り抜き: 35.2 x 17.8 mm 注文コード47535103 品番419-823
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:35.2mm●パネルのカットアウト高さ:17.8mm●コンタクト定格電流:10 A @ 125 V ac●イルミネーション:なし●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●接触抵抗:50mΩ●VDE、ENEC、UR. 楕円型ロッカースイッチ(非照光式). 便利なスナップイン前面取り付けSPST楕円型スイッチ スタイリッシュなデザイン、マークなし又はO/Iマークオプション UL 94V-2適合ナイロンハウジング、銀めっき黄銅端子付き 6.35 mmブレードタイプ端子付き パネル切り抜き: 35.2 x 17.8 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする