内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:PCピン●動作温度範囲:-30 → +85℃●ミニチュアロッカー / パドルスイッチ. これらのミニチュアロッカー / パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー / パドルスイッチは、40000回のメーク / ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー / パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。. 品番 ; 734-6851 734-6851 、 ; 734-6855 734-6855 及び ; 734-6858 734-6858 はフレーム付き 品番 ; 734-6842 734-6842 は垂直サポートブラケット付き 品番 ; 734-6845 734-6845 は黄銅スズめっきパネルサポート付き 品番 ; 734-6864 734-6864 は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし) 品番 ; 734-6851 734-6851 及び ; 734-6842 734-6842 は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし) 品番 ; 734-6849 734-6849 は垂直ロッカー付き 品番 ; 734-6839 734-6839 及び ; 734-6870 734-6870 はロッカーなし注文コード47535128品番734-6836