734-6845 ロッカースイッチ RS PRO RS PRO 47535155

ロッカースイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:23.8mm●パネルのカットアウト高さ:10.62mm●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ジアリルフタレート●ミニチュアロッカー / パドルスイッチ. これらのミニチュアロッカー / パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー / パドルスイッチは、40000回のメーク / ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー / パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。. 品番 ; 734-6851 734-6851 、 ; 734-6855 734-6855 及び ; 734-6858 734-6858 はフレーム付き 品番 ; 734-6842 734-6842 は垂直サポートブラケット付き 品番 ; 734-6845 734-6845 は黄銅スズめっきパネルサポート付き 品番 ; 734-6864 734-6864 は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし) 品番 ; 734-6851 734-6851 及び ; 734-6842 734-6842 は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし) 品番 ; 734-6849 734-6849 は垂直ロッカー付き 品番 ; 734-6839 734-6839 及び ; 734-6870 734-6870 はロッカーなし 注文コード47535155 品番734-6845
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:23.8mm●パネルのカットアウト高さ:10.62mm●コンタクト定格電流:5 A @ 250 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:はんだ●ケースの材質:ジアリルフタレート●ミニチュアロッカー / パドルスイッチ. これらのミニチュアロッカー / パドルスイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。これらのミニチュアロッカー / パドルスイッチは、40000回のメーク / ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのミニチュアロッカー / パドルスイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。. 品番 ; 734-6851 734-6851 、 ; 734-6855 734-6855 及び ; 734-6858 734-6858 はフレーム付き 品番 ; 734-6842 734-6842 は垂直サポートブラケット付き 品番 ; 734-6845 734-6845 は黄銅スズめっきパネルサポート付き 品番 ; 734-6864 734-6864 は黄銅スズめっきパネルサポート付き(ただしロッカーなし) 品番 ; 734-6851 734-6851 及び ; 734-6842 734-6842 は、ロッカーにマーキングあり(その他のロッカーはマーキングなし) 品番 ; 734-6849 734-6849 は垂直ロッカー付き 品番 ; 734-6839 734-6839 及び ; 734-6870 734-6870 はロッカーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする