内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:15.75mm●パネルのカットアウト高さ:7.11mm●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP67●ターミナルタイプ:PCピン●動作温度範囲:-30 → +85℃●密閉構造サブミニチュアロッカースイッチ. これらの密閉構造サブミニチュアロッカースイッチには、SPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク / ブレークサイクル機械寿命を誇る金又は銀めっき銅合金コンタクトを特長としています。これらすべての密閉構造サブミニチュアロッカースイッチは、ガラス繊維入り難燃性熱安定化ナイロン6/6 UL94V0製のケースとブッシュ材質を使用しています。アクチュエータのOリングシールがこれらの密閉構造サブミニチュアロッカースイッチに標準で付属し、IP67保護等級に準拠します。. 品番 ; 734-6886 734-6886 には「O ?」のロッカーマーキングがあり、その他にはマーキングはありません。注文コード47535173品番734-6873