ロッカースイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:15.75mm●パネルのカットアウト高さ:7.11mm●コンタクト定格電流:400 mA 20 V●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP67●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●動作温度範囲:-30 +85℃●密閉構造サブミニチュアロッカースイッチ. これらの密閉構造サブミニチュアロッカースイッチには、SPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク ブレークサイクル機械寿命を誇る金又は銀めっき銅合金コンタクトを特長としています。これらすべての密閉構造サブミニチュアロッカースイッチは、ガラス繊維入り難燃性熱安定化ナイロン6/6 UL94V0製のケースとブッシュ材質を使用しています。アクチュエータのOリングシールがこれらの密閉構造サブミニチュアロッカースイッチに標準で付属し、IP67保護等級に準拠します。品番 734-6886 734-6886 には「O-」のロッカーマーキングがあり、その他にはマーキングはありません。 注文コード47535189 品番734-6886
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥768
販売価格(税別)
698
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:15.75mm●パネルのカットアウト高さ:7.11mm●コンタクト定格電流:400 mA 20 V●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●IP評価:IP67●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●動作温度範囲:-30 +85℃●密閉構造サブミニチュアロッカースイッチ. これらの密閉構造サブミニチュアロッカースイッチには、SPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク ブレークサイクル機械寿命を誇る金又は銀めっき銅合金コンタクトを特長としています。これらすべての密閉構造サブミニチュアロッカースイッチは、ガラス繊維入り難燃性熱安定化ナイロン6/6 UL94V0製のケースとブッシュ材質を使用しています。アクチュエータのOリングシールがこれらの密閉構造サブミニチュアロッカースイッチに標準で付属し、IP67保護等級に準拠します。品番 734-6886 734-6886 には「O-」のロッカーマーキングがあり、その他にはマーキングはありません。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする