内容量1個仕様コンタクトのコンフィギュレーション:双極双投(DPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:15.75mm●パネルのカットアウト高さ:8.89mm●コンタクト定格電流:3 A @ 120 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●動作温度 Min:-30℃●サブミニチュアロッカースイッチ - 4Mシリーズ. これらのサブミニチュアロッカースイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク / ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのサブミニチュアロッカースイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。. 品番 ; 734-6902 734-6902 及び ; 734-918 734-918 はロッカーマーキング付き 品番 ; 734-6918 734-6918 は正面取付けのスナップイン式フレーム付き 品番 ; 734-6902 734-6902 、 ; 734-6909 734-6909 、 ; 734-6915 734-6915 、及び ; 734-6928 734-6928 は垂直方向のロッカー、その他のロッカーは水平方向注文コード47535225品番734-6909