734-6924 ロッカースイッチ RS PRO RS PRO 47535243

ロッカースイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●パネルのカットアウト幅:15.75mm●パネルのカットアウト高さ:7.11mm●コンタクト定格電流:3 A @ 120 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●動作温度範囲:-30 → +85℃●サブミニチュアロッカースイッチ - 4Mシリーズ. これらのサブミニチュアロッカースイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク / ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのサブミニチュアロッカースイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。. 品番 ; 734-6902 734-6902 及び ; 734-918 734-918 はロッカーマーキング付き 品番 ; 734-6918 734-6918 は正面取付けのスナップイン式フレーム付き 品番 ; 734-6902 734-6902 、 ; 734-6909 734-6909 、 ; 734-6915 734-6915 、及び ; 734-6928 734-6928 は垂直方向のロッカー、その他のロッカーは水平方向 注文コード47535243 品番734-6924
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●パネルのカットアウト幅:15.75mm●パネルのカットアウト高さ:7.11mm●コンタクト定格電流:3 A @ 120 V ac●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:ライトアングルPCピン●動作温度範囲:-30 → +85℃●サブミニチュアロッカースイッチ - 4Mシリーズ. これらのサブミニチュアロッカースイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク / ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのサブミニチュアロッカースイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。. 品番 ; 734-6902 734-6902 及び ; 734-918 734-918 はロッカーマーキング付き 品番 ; 734-6918 734-6918 は正面取付けのスナップイン式フレーム付き 品番 ; 734-6902 734-6902 、 ; 734-6909 734-6909 、 ; 734-6915 734-6915 、及び ; 734-6928 734-6928 は垂直方向のロッカー、その他のロッカーは水平方向

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする