内容量1個
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:7mm●パネルのカットアウト高さ:4.5mm●コンタクト定格電流:400 mA @ 20 V●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:PCピン●機械的寿命:50000Operations●サブミニチュアロッカースイッチ - 4Uシリーズ. これらのサブミニチュアロッカースイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、50000回のメーク / ブレークサイクル機械寿命を誇る金めっき銅合金コンタクトを特長としています。これらすべてのサブミニチュアロッカースイッチは、UL94V0ケース材質製で、スズめっき黄銅スイッチサポートを備えています。
注文コード47535286
品番734-6943