ロッカースイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●パネルのカットアウト幅:20.8mm●パネルのカットアウト高さ:20.6mm●パネルのカットアウト直径:20mm●コンタクト定格電流:16 A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:丸型●動作温度範囲:-25 → +125℃●RS Pro丸型ロッカースイッチ. この丸型ロッカースイッチの動作はラッチ付きセンターオフ方式で、SPDT (単極双投)になっています。 業界標準の20 mmパネル切抜きに適合するように設計されているので、既存のパネル又は新しい設計に最適です。. 特長. RoHS対応 端子材質: 銅合金(スズ又は銀めっき) ハウジング材質: ナイロン#66 UL 94V-2 コンタクト材質: AgNi (15)合金めっき ロッカー材質: ナイロン#66 UL 94V-2 電気的寿命: 10,000回 動作温度範囲: -25 → +125 ℃ 注文コード47535295 品番914-3550
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●パネルのカットアウト幅:20.8mm●パネルのカットアウト高さ:20.6mm●パネルのカットアウト直径:20mm●コンタクト定格電流:16 A●アクチュエータ色:黒●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●アクチュエータ形状:丸型●動作温度範囲:-25 → +125℃●RS Pro丸型ロッカースイッチ. この丸型ロッカースイッチの動作はラッチ付きセンターオフ方式で、SPDT (単極双投)になっています。 業界標準の20 mmパネル切抜きに適合するように設計されているので、既存のパネル又は新しい設計に最適です。. 特長. RoHS対応 端子材質: 銅合金(スズ又は銀めっき) ハウジング材質: ナイロン#66 UL 94V-2 コンタクト材質: AgNi (15)合金めっき ロッカー材質: ナイロン#66 UL 94V-2 電気的寿命: 10,000回 動作温度範囲: -25 → +125 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする