ロッカースイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:19.2mm●コンタクト定格電流:10 @ 125 ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-20 +85℃●CSA、VDE、UR. RSミニチュア照光式ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された高品質照光式ロッカースイッチのミニチュアシリーズが発売されました。赤又は緑の照光を選択できるため、この単極単投ラッチングロッカースイッチは、多くの用途に適しています。19.2 13.00 mmの切抜きを作成すれば、SPSTオン オフロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけで安全に保持されます。堅牢なミニチュアスイッチは、パネルや機器のメンテナンス、修理、又は新規設計に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式を用意 SPSTスイッチ構成 UL94 V-2に準拠するナイロンフレーム構造 ハウジングの上下にスナップインパネルクリップを固定 銀めっき黄銅端子 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 電源定格: 125 / 240 ac 動作温度範囲: -20 85 19.2 13.00 mmのパネル切抜き スムーズアクチュエータ ミニチュアロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。このロッカーは、シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。 家電製品、コーヒーマシン、ケトル、シャワー 白物家電、洗濯機、ドラム式乾燥機 エアコンユニット 電源 機械保護 よくある質問 B>ミニチュアロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。SPSTロッカースイッチの背面には、4.8 0.8 mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選択するだけです。 品番 419-788 419-788 緑色照光式SPSTロッカースイッチ 品番 419-782 419-782 赤色照光式SPSTロッカースイッチ 注文コード47535313 品番419-782
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト幅:13mm●パネルのカットアウト高さ:19.2mm●コンタクト定格電流:10 @ 125 ac●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:赤●装着タイプ:パネルマウント●ターミナルタイプ:クイックコネクト●動作温度範囲:-20 +85℃●CSA、VDE、UR. RSミニチュア照光式ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された高品質照光式ロッカースイッチのミニチュアシリーズが発売されました。赤又は緑の照光を選択できるため、この単極単投ラッチングロッカースイッチは、多くの用途に適しています。19.2 13.00 mmの切抜きを作成すれば、SPSTオン オフロッカースイッチは、パネルにはめ込むだけで安全に保持されます。堅牢なミニチュアスイッチは、パネルや機器のメンテナンス、修理、又は新規設計に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式を用意 SPSTスイッチ構成 UL94 V-2に準拠するナイロンフレーム構造 ハウジングの上下にスナップインパネルクリップを固定 銀めっき黄銅端子 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 電源定格: 125 / 240 ac 動作温度範囲: -20 85 19.2 13.00 mmのパネル切抜き スムーズアクチュエータ ミニチュアロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。このロッカーは、シンプルな設計と簡単な操作による柔軟性と信頼性を備えています。主な用途は、次のとおりです。 家電製品、コーヒーマシン、ケトル、シャワー 白物家電、洗濯機、ドラム式乾燥機 エアコンユニット 電源 機械保護 よくある質問 B>ミニチュアロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。SPSTロッカースイッチの背面には、4.8 0.8 mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選択するだけです。 品番 419-788 419-788 緑色照光式SPSTロッカースイッチ 品番 419-782 419-782 赤色照光式SPSTロッカースイッチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする