ロッカースイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:19.4mm●コンタクト定格電流:10 @ 12 dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●アクチュエータ形状:丸型●動作温度範囲:-25 +125℃●円形ロッカー照光式スイッチ(DC及びAC). RS Proの高品質照光式丸型ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。赤又は緑のライトオプションがあるため、この単極単投ラッチロッカースイッチは幅広い用途に適しています。直径20 mmの切抜きを行うと、SPSTオン オフロッカースイッチは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけで安全に保持されます。堅牢なスイッチは、メンテナンス、修理、又は新規設計に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 12 dc、24 dc、240 ac電源 SPST構成(単極単投) ナイロン6.6ハウジング 銅合金端子 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 使いやすいロッカーアクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計で柔軟性と信頼性を実現します。主な用途は、次のとおりです。 白物家電: 洗濯機、ドラム式乾燥機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 セキュリティ機器 家電製品、コーヒーマシン、ケトル、シャワー よくある質問 B>丸型ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。SPSTロッカースイッチの背面には、4.8 0.8 mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選択するだけです。 B>他のアクセサリはありますか? はい。20 mm丸型ロッカースイッチには、透明の防滴保護キャップがあります。これでIP55のシールド定格を実現します。RS Pro品番 793-2569 793-2569 を参照 品番 273-317 273-317 緑色照光式12 dc SPSTスイッチ 品番 273-003 273-003 赤色照光式12 dc SPSTスイッチ 品番 273-019 273-019 緑色照光式24 dc SPSTスイッチ 品番 273-025 273-025 赤色照光式24 dc SPSTスイッチ 品番 273-306 273-306 緑色照光式240 ac SPSTスイッチ 品番 273-299 273-299 赤色照光式240 ac SPSTスイッチ 注文コード47535338 品番273-312
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクトのコンフィギュレーション:単極単投(SPST)●スイッチの動作:ラッチ●パネルのカットアウト直径:19.4mm●コンタクト定格電流:10 @ 12 dc●イルミネーション:あり●アクチュエータ色:緑●装着タイプ:パネルマウント●アクチュエータ形状:丸型●動作温度範囲:-25 +125℃●円形ロッカー照光式スイッチ(DC及びAC). RS Proの高品質照光式丸型ロッカースイッチシリーズは、パネル取り付け用に設計されています。赤又は緑のライトオプションがあるため、この単極単投ラッチロッカースイッチは幅広い用途に適しています。直径20 mmの切抜きを行うと、SPSTオン オフロッカースイッチは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけで安全に保持されます。堅牢なスイッチは、メンテナンス、修理、又は新規設計に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 12 dc、24 dc、240 ac電源 SPST構成(単極単投) ナイロン6.6ハウジング 銅合金端子 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 使いやすいロッカーアクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの一種です。シンプルな設計で柔軟性と信頼性を実現します。主な用途は、次のとおりです。 白物家電: 洗濯機、ドラム式乾燥機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 セキュリティ機器 家電製品、コーヒーマシン、ケトル、シャワー よくある質問 B>丸型ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。SPSTロッカースイッチの背面には、4.8 0.8 mmのオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスプッシュオンレセプタクルコネクタを選択するだけです。 B>他のアクセサリはありますか? はい。20 mm丸型ロッカースイッチには、透明の防滴保護キャップがあります。これでIP55のシールド定格を実現します。RS Pro品番 793-2569 793-2569 を参照 品番 273-317 273-317 緑色照光式12 dc SPSTスイッチ 品番 273-003 273-003 赤色照光式12 dc SPSTスイッチ 品番 273-019 273-019 緑色照光式24 dc SPSTスイッチ 品番 273-025 273-025 赤色照光式24 dc SPSTスイッチ 品番 273-306 273-306 緑色照光式240 ac SPSTスイッチ 品番 273-299 273-299 赤色照光式240 ac SPSTスイッチ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする